Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Einschaltstrombegrenzer ESB-16HS 90x52,8x18mm, 220/240V, 50/60Hz

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Einschaltstrombegrenzer ESB-16HS 90x52,8x18mm, 220/240V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149821

  • Nennspannung AC - 220 V

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363010

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050732350283

Sonepar Artikelnummer

121093962

Hersteller Artikelnummer

149821

Hersteller Typ

ESB-16HS EINSCHALTSTROMBE

Hersteller Artikel Nr.:

149821

Nennspannung AC:

220 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.050 kg

ESB-16HS Einschaltstrombegrenzer 16A/230V für LED, Zur Begrenzung von hohen Einschaltströmen bei LED-Leuchtmittel, LED-Treiber und Konverter, Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Einschalten der LED-Beleuchtung, Dämpfung des Einschaltstromes auf mindestens den 2,5-fachen Wert, Nennspannung: 230V, Nennstrom: 16A, Schraubklemmen: 0,5-2,5mm², Begrenzungsdauer: 18ms