HOUBEN - Einsteckfassung,G13,PC,weiß,IP67 250V/2A/T140, für Lampen Ø 26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108973
Ausführung - Steckfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364089737
Sonepar Artikelnummer
120330826
Hersteller Artikelnummer
108973
Hersteller Typ
108973
Hersteller Artikel Nr.:
108973
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.034 kg


