HOUBEN - Elektr. Konverter, 10-60W, weiß 220-240V, sek. 10,2-12V, 22x36x103,5mm EST 60/12.635

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186173
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Ja
Ausgangsspannung - 10.2 .. 12 V
Leistung - 10 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364960470
Sonepar Artikelnummer
121093991
Hersteller Artikelnummer
186173
Hersteller Typ
EST-LL60
Hersteller Artikel Nr.:
186173
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Ausgangsspannung:
10.2 .. 12 V
Leistung:
10 .. 60 W
Einbau:
Ja
Länge:
103.5 mm
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Breite:
36 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.070 kg


