HOUBEN - Elektr. Konverter, 20-70W, weiß 230-240V, sek. 11,3-11,7V, 28x37x128mm EST70/12.380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186072
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Ja
Ausgangsspannung - 11.3 .. 11.7 V
Leistung - 20 .. 70 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364282282
Sonepar Artikelnummer
121095568
Hersteller Artikelnummer
186072
Hersteller Typ
EST-LL70
Hersteller Artikel Nr.:
186072
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Ausgangsspannung:
11.3 .. 11.7 V
Leistung:
20 .. 70 W
Einbau:
Ja
Länge:
128 mm
Eingangsspannung:
230 .. 240 V
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Breite:
37 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.085 kg


