Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Elektroisolierbänder, braun 15mm x 10m VDE, DIN 0340

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Elektroisolierbänder, braun 15mm x 10m VDE, DIN 0340

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 704249

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - braun

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768042494

Sonepar Artikelnummer

121093977

Hersteller Artikelnummer

704249

Hersteller Typ

ISOBR ISOLIERBAND

Hersteller Artikel Nr.:

704249

Breite:

15 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

braun

Länge:

10 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 105 °C

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.001 kg

Elektroisolierbänder, aus Weich-PVC. mit VDE-, SEV- und ÖVE-Prüfzeichen, DIN 0340 Typ K10Banddicke 0,15 mm, stark klebend und alterungsbeständig, Breite: 15 mm, Länge: 10 m