Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Elektroisolierbänder, violett 15mm x 10m VDE, DIN 0340

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Elektroisolierbänder, violett 15mm x 10m VDE, DIN 0340

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 707150

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - violett

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768071500

Sonepar Artikelnummer

121093970

Hersteller Artikelnummer

707150

Hersteller Typ

ISOV ISOLIERBAND

Hersteller Artikel Nr.:

707150

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

violett

Länge:

10 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 105 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.001 kg

Elektroisolierband aus Weich-PVC mit VDE-,SEV- und ÖVE-Prüfzeichen,DIN 0340 Typ K 10,Banddicke 0,15 mm,Stark klebend und alterungsbeständig. Breite: 15 mmLänge: 10 m