Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Elektroisolierbänder, weiß 15mm x 10m VDE, DIN 0340

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Elektroisolierbänder, weiß 15mm x 10m VDE, DIN 0340

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702533

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - weiß

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768025336

Sonepar Artikelnummer

121093966

Hersteller Artikelnummer

702533

Hersteller Typ

ISOW ISOLIERBAND

Hersteller Artikel Nr.:

702533

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

Länge:

10 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 105 °C

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.001 kg

Elektroisolierbänder, aus Weich-PVC. mit VDE-, SEV- und ÖVE-Prüfzeichen, DIN 0340 Typ K10Banddicke 0,15 mm, stark klebend und alterungsbeständig, Breite: 15 mm