HOUBEN - Elektronischer Konverter,20-105W,weiß 230-240V,sek. 11,2-11,7V,28x37x128mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186077
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Ja
Ausgangsspannung - 11.2 .. 11.7 V
Leistung - 20 .. 105 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364282336
Sonepar Artikelnummer
120330883
Hersteller Artikelnummer
186077
Hersteller Typ
186077
Hersteller Artikel Nr.:
186077
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Ausgangsspannung:
11.2 .. 11.7 V
Leistung:
20 .. 105 W
Einbau:
Ja
Länge:
128 mm
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsspannung:
230 .. 240 V
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Breite:
37 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.100 kg


