HOUBEN - EVG,ELXc258.203,EEI=A2 28,5x30,4x359mm,220-240V,50/60Hz T8 2x58W,AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188317
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2
Geeignet für Lampenleistung - 58 W
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364450858
Sonepar Artikelnummer
120330908
Hersteller Artikelnummer
188317
Hersteller Typ
188317
Hersteller Artikel Nr.:
188317
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Lampenleistung:
58 W
Nennspannung:
220 .. 240 V
Multiwatt-Ausführung:
Nein
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
359 mm
Breite:
30.4 mm
Höhe:
28.5 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.180 kg


