HOUBEN - EVG, TCI 137999/54,BTLT 254,EEI=A2,360x30x21mm,220-240V,50/60Hz,T5 2x54W,TC-L 2x55,T8 2x58W,T8 2x70W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993715
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85041080
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019768126835
Sonepar Artikelnummer
121367059
Hersteller Artikelnummer
993715
Hersteller Typ
993715
Hersteller Artikel Nr.:
993715
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.180 kg
Elektronisches Vorschaltgerät TCI BTL 254 lineare Multi-Lampe/Multi-Power, Stromversorgung: 220/240V, Frequenz: 0/50...60 Hz, Abmessungen: L 360 - L1 350 - B 30 - H 21, Leistung/Verbrauch: 2x54, 2x55, 2x58, 2x70 W, Lampensockel: T5, TC-L, T8, Verschlusskegel: G5, 2G11, G13, Leistungsfaktor: 0,98, TA: -25/+55°C, TC: +85°C


