HOUBEN - EVGKL/LL5-11+4-16 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188661
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Geeignet für Lampenleistung - 4 .. 16 W
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014364880259
Sonepar Artikelnummer
120330925
Hersteller Artikelnummer
188661
Hersteller Typ
188661
Hersteller Artikel Nr.:
188661
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
4 .. 16 W
Nennspannung:
220 .. 240 V
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Ja
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Ja
Für Lampenart TC-DEL:
Ja
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Ja
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Länge:
80 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.050 kg


