HOUBEN - EVGLL/KL 4,5,6,7,8,9,11,13,10,16W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188662
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Geeignet für Lampenleistung - 4 .. 16 W
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364880266
Sonepar Artikelnummer
120330926
Hersteller Artikelnummer
188662
Hersteller Typ
188662
Hersteller Artikel Nr.:
188662
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
4 .. 16 W
Nennspannung:
220 .. 240 V
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Ja
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Ja
Für Lampenart TC-DEL:
Ja
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Ja
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
146.7 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.040 kg


