Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fass,E14,Stahl glanzverz.,mess. M10x1 Nippelg.,Außengew.,250V/2A/T230

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fass,E14,Stahl glanzverz.,mess. M10x1 Nippelg.,Außengew.,250V/2A/T230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101883

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Messing

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364018836

Sonepar Artikelnummer

120330804

Hersteller Artikelnummer

101883

Hersteller Typ

101883

Hersteller Artikel Nr.:

101883

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Messing

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.026 kg

E14-Fassungen, dreiteilig, Außengewindemantel 28x2 IEC 60399, Material: Stahl, glanzverzinkt, messingfarben, T190, Nennwert: 2/250, Nippelgewinde: M10x1, Schutzleiteranschluss im Deckel, von außen zu betätigen, Stein: Porzellan, Mantelsperre, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, Gewicht: 26 g, Typ: 51401