Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fass,E14,Stahl glanzverz.,mess. M10x1 Nippelg.,Glattm.,250V/2A/T230 Stein Porzel

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fass,E14,Stahl glanzverz.,mess. M10x1 Nippelg.,Glattm.,250V/2A/T230 Stein Porzel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101865

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Messing

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364018652

Sonepar Artikelnummer

120330803

Hersteller Artikelnummer

101865

Hersteller Typ

101865

Hersteller Artikel Nr.:

101865

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Messing

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.026 kg

E14-Fassungen, dreiteilig, Glattmantel, Material: Stahl, glanzverzinkt, T190, Nennwert: 2/250, Nippelgewinde: M10x1, Schutzleiteranschluss im Deckel, von außen zu betätigen, Stein: Porzellan, Mantelsperre, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm2, Gewicht: 26 g, Typ: 51301, Farbe: messingfarben