Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fass,E27,PET GF,weiß dreiteilig,Außengewindem.,250V/4A/T190 M10x1 Nippelgew.

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fass,E27,PET GF,weiß dreiteilig,Außengewindem.,250V/4A/T190 M10x1 Nippelgew.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102052

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364020525

Sonepar Artikelnummer

120330808

Hersteller Artikelnummer

102052

Hersteller Typ

102052

Hersteller Artikel Nr.:

102052

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

E27-Fassungen, dreiteilig, Außengewindemantel 40x2,5 IEC 399, Mantelsperre, weiß, Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, Nippelgewinde: M10x1, Gewicht: 34 g, Typ: 52900