Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fass,E27,Stahl,glanzverz.,chromf. M10x1 Nippelgew.Außengewindem. Isolierring PPS

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fass,E27,Stahl,glanzverz.,chromf. M10x1 Nippelgew.Außengewindem. Isolierring PPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102840

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Farbe - Chrom

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364028408

Sonepar Artikelnummer

120330816

Hersteller Artikelnummer

102840

Hersteller Typ

102840

Hersteller Artikel Nr.:

102840

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik/Metall

Farbe:

Chrom

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.053 kg

E27-Fassungen, dreiteilig, chromfarben, Außengewindemantel 40x2,5 IEC 60399, Nennwert: 4/250, T240, Nippelgewinde: M10x1, Schutzleiteranschluss im Deckel, Stein: Porzellan, Mantelsperre, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, Isolierring PPS, Gewicht: 53 g, Typ: 67103