HOUBEN - Fass,GU5.3,Keramik,Abdeckp.Glimmer 24V/10A/T300,PTFE Leitung 140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106457
Ausführung - Schraubfassung
Werkstoff - Keramik
Farbe - weiß
Fassung - GU5,3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364074788
Sonepar Artikelnummer
120330818
Hersteller Artikelnummer
106457
Hersteller Typ
106457
Hersteller Artikel Nr.:
106457
Ausführung:
Schraubfassung
Werkstoff:
Keramik
Farbe:
weiß
Fassung:
GU5,3
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.009 kg


