Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,E14,PET GF,schwarz dreiteilig,Glattmantel,250V/2A/T190 Außenwinkel

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,E14,PET GF,schwarz dreiteilig,Glattmantel,250V/2A/T190 Außenwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102211

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014364022116

Sonepar Artikelnummer

120330810

Hersteller Artikelnummer

102211

Hersteller Typ

102211

Hersteller Artikel Nr.:

102211

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.024 kg

E14-Fassungen, dreiteilig, Glattmantel, Mantelsperre, schwarz, Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, Außenwinkel, Löcher diagonal für Schrauben M3, Gewicht: 24 g, Typ: 54012