Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,E14,PET GF,schwarz M10x1 Nippelgewinde,Außengewindemantel

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,E14,PET GF,schwarz M10x1 Nippelgewinde,Außengewindemantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102251

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364022512

Sonepar Artikelnummer

120330812

Hersteller Artikelnummer

102251

Hersteller Typ

102251

Hersteller Artikel Nr.:

102251

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.023 kg

E14-Fassungen, dreiteilig, Außengewindemantel 28x2 IEC 399, Mantelsperre, schwarz, Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, Nippelgewinde: M10x1, Gewicht: 23 g, Typ: 54100