HOUBEN - Fassung,E14,PET GF,weiß dreiteilig,Glattmantel,250V/2A/T190 Außenwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102213
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - E14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014364022130
Sonepar Artikelnummer
120330811
Hersteller Artikelnummer
102213
Hersteller Typ
102213
Hersteller Artikel Nr.:
102213
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E14
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
E14-Fassungen, dreiteilig, Glattmantel, Mantelsperre, weiß, Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, Außenwinkel, Löcher diagonal für Schrauben M3, Gewicht: 24 g, Typ: 54012


