Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,E27,PET GF,schw. dreiteilig,Glattmantel,250V/4A/T190 M10x1 Nippelgewinde

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,E27,PET GF,schw. dreiteilig,Glattmantel,250V/4A/T190 M10x1 Nippelgewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101947

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364019475

Sonepar Artikelnummer

120330805

Hersteller Artikelnummer

101947

Hersteller Typ

101947

Hersteller Artikel Nr.:

101947

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.034 kg

E27-Fassungen, dreiteilig, Glattmantel, Mantelsperre, schwarz, Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, Nippelgewinde: M10x1, Gewicht: 34 g, Typ: 52800