Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,E27,PET GF,schw. einteilig,Außengewindem.,250V/4A/T210 Durchgangslöcher

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,E27,PET GF,schw. einteilig,Außengewindem.,250V/4A/T210 Durchgangslöcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504302

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768055371

Sonepar Artikelnummer

120330949

Hersteller Artikelnummer

504302

Hersteller Typ

504302

Hersteller Artikel Nr.:

504302

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.015 kg

E27-Fassungen, einteilig, für Aufsteckkappen, Profiliert, Außengewinde 40x2,5 IEC 60399, Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 4/250, Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5 mm², Durchgangslöcher für Schrauben M3, Bohrungen rückseitig für selbstschneidende, Schrauben nach ISO 1481/7049-ST3,9-C/F, Gewicht: 14,9 g, Typ: 64719, schwarz