Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß 250V/4A,dreiteilig Deckenfassung

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß 250V/4A,dreiteilig Deckenfassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 990010

  • Ausführung - Deckenfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4019768034642

Sonepar Artikelnummer

120331020

Hersteller Artikelnummer

990010

Hersteller Typ

990010

Hersteller Artikel Nr.:

990010

Ausführung:

Deckenfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85366110

E27-Deckenfassung, dreiteilig, Für Lampen mit Sockel E27, Zwei herausbrechbare Leitungsführungen, Material: Porzellan, Nennwert: 4/250, T 220