Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß 500V/4A/T210,Schraubklemmen Löcher M4

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß 500V/4A/T210,Schraubklemmen Löcher M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 534835

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4019768074464

Sonepar Artikelnummer

120330988

Hersteller Artikelnummer

534835

Hersteller Typ

534835

Hersteller Artikel Nr.:

534835

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.122 kg

E27-Fassung, zweiteilig. Für Glühlampen mit Sockel E27, Mit Schrauben zur Montage, Material: Porzellan, weiß, T240, Nennwert: 4/500/4 kV. Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm², Durchgangslöcher für Schrauben M4, Gewicht: 122 g. Typ: 62700