Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß einteilig,250V/4A/T270,Löcher M4

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß einteilig,250V/4A/T270,Löcher M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102599

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364078908

Sonepar Artikelnummer

120330813

Hersteller Artikelnummer

102599

Hersteller Typ

102599

Hersteller Artikel Nr.:

102599

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.061 kg

E27-Fassung, einteilig, Material: Porzellan, weiß, T270, Nennwert: 4/250/5 kV, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm², Druckfeder unter Mittelkontakt, Durchgangslanglöcher für Schrauben M4, Gewicht: 60,6 g, Typ: 62050