Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß M10x1 Nippelgewinde,250V/4A/T240 mit Erdschraube

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß M10x1 Nippelgewinde,250V/4A/T240 mit Erdschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535685

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014364891798

Sonepar Artikelnummer

120330990

Hersteller Artikelnummer

535685

Hersteller Typ

535685

Hersteller Artikel Nr.:

535685

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.125 kg

E27-Fassungen, dreiteilig. Material: Porzellan, weiß, T240. Nennwert: 4/250, Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm², mit Erdschraube Nippelgewinde M10x1