Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß M13x1 Nippelgewinde,250V/4A/T240 mit Erdschraube

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,E27,Porzellan,weiß M13x1 Nippelgewinde,250V/4A/T240 mit Erdschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 536452

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4019768076970

Sonepar Artikelnummer

120330995

Hersteller Artikelnummer

536452

Hersteller Typ

536452

Hersteller Artikel Nr.:

536452

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M13 x 1,0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.125 kg

E27-Fassungen, dreiteilig. Material: Porzellan, weiß, T240. Nennwert: 4/250, Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm². Gewicht: 125 g. Typ: 62062 Nippelgewinde: M13x1 mit Erdschraube