HOUBEN - Fassung,G12,Keramik,Abdeckplatte LCP 500V/5A/T250/5kV,Si-Leitung 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535755
Ausführung - Steckfassung
Werkstoff - Keramik
Farbe - sonstige
Fassung - G12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014364907802
Sonepar Artikelnummer
120330992
Hersteller Artikelnummer
535755
Hersteller Typ
535755
Hersteller Artikel Nr.:
535755
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
Keramik
Farbe:
sonstige
Fassung:
G12
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.043 kg


