Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,G4/GX5.3/GY6.35/GZ6.35 Leitungslänge 140mm,Durchgangsl. M3

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,G4/GX5.3/GY6.35/GZ6.35 Leitungslänge 140mm,Durchgangsl. M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100970

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364078267

Sonepar Artikelnummer

120330785

Hersteller Artikelnummer

100970

Hersteller Typ

100970

Hersteller Artikel Nr.:

100970

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

GY6,35

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.007 kg

G4-, GY6.35-Fassung, GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselement, Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer, T300, Nennwert: 10/24, Kontakte: Ni, Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 qmm, PTFE-Isolation, max. 250 °C, Durchgangslöcher für Schrauben M3, Typ: 324, Leitungslänge: 140 mm, Aderendhülsen