Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,G4/GX5.3/GY6.35/GZ6.35 Leitungslänge 500mm,Durchgangsl. M3

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,G4/GX5.3/GY6.35/GZ6.35 Leitungslänge 500mm,Durchgangsl. M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107768

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768058938

Sonepar Artikelnummer

120330823

Hersteller Artikelnummer

107768

Hersteller Typ

107768

Hersteller Artikel Nr.:

107768

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

GX5,3

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.008 kg

Diese Fassungen, erlauben das Einsetzen von Lampen mit unterschiedlichen, Sockeln. Dabei muss allerdings, beachtet werden, dass keinesfalls eine Lampe, mit kleinerem Stiftdurchmesser zum Einsatz kommt, wenn bereits eine Lampe mit größerem Stiftdurchmesser, verwendet wurde., G4-, GY6.35-Fassungen, GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselemente, Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer, T350, Nennwert: 10/24, Kontakte: Ni, Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 qmm, PTFE-Isolation, max. 250 °C, Durchgangslöcher für Schrauben M3, Typ: 324, Leitungslänge: 500 mm, Aderendhülsen