HOUBEN - Fassung,G6.35/GY6.35/GZ6.35,Keramik 24V/10A/T300,Durchgangsl.M3 PTFE Leit. 140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100662
Ausführung - Anschlusselement und Fassung
Werkstoff - Keramik
Farbe - weiß
Fassung - GY6,35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364006635
Sonepar Artikelnummer
120330782
Hersteller Artikelnummer
100662
Hersteller Typ
100662
Hersteller Artikel Nr.:
100662
Ausführung:
Anschlusselement und Fassung
Werkstoff:
Keramik
Farbe:
weiß
Fassung:
GY6,35
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.011 kg


