Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,G9,Keramik 250V/2A/T270,Durchgangslöcher M3 Abdeckplatte LCP

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,G9,Keramik 250V/2A/T270,Durchgangslöcher M3 Abdeckplatte LCP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502004

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768061990

Sonepar Artikelnummer

120330946

Hersteller Artikelnummer

502004

Hersteller Typ

502004

Hersteller Artikel Nr.:

502004

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.014 kg

G9-Fassung, Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: LCP, natur, T270, Nennwert: 2/250, Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen, mit Aderendhülse Ø 1,4-1,8 mm, Durchgangslöcher für Schrauben M3, Gewicht: 14,4 g, Typ: 33500