Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,GU10/GZ10,LCP,natur 250V/2A/T270,Löcher M3,Steckklemmen

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,GU10/GZ10,LCP,natur 250V/2A/T270,Löcher M3,Steckklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502111

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - GZ10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768055326

Sonepar Artikelnummer

120330947

Hersteller Artikelnummer

502111

Hersteller Typ

502111

Hersteller Artikel Nr.:

502111

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

GZ10

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.008 kg

GU10-, GZ10-Fassungen, Für Leuchten der Schutzklasse II, Gehäuse: LCP, natur, T270, Nennwert: 2/250, Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige, Leitungen mit Aderendhülse Ø 1,4-1,8 mm, Durchgangslöcher für Schrauben M3, Gewicht: 8 g, Typ: 31020