Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Fassung,GU10/GZ10,LCP,schwarz PTFE Leitung 150mm

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Fassung,GU10/GZ10,LCP,schwarz PTFE Leitung 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504305

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - GZ10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768069583

Sonepar Artikelnummer

120330950

Hersteller Artikelnummer

504305

Hersteller Typ

504305

Hersteller Artikel Nr.:

504305

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

GZ10

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.013 kg

GU10-, GZ10-Fassungen, Für Leuchten der Schutzklasse II, Gehäuse: LCP, natur, T270, Nennwert: 2/250, Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 qmm, doppelte PTFE-Isolation, Länge: 150 mm, Durchgangslöcher für Schrauben M3, Gewicht: 12,6 g, Typ: 31020