HOUBEN - Fassung,GX5.3,Keramik,Abdeckp.Glimmer 24V/10A/T300,PTFE Leitung 140mm Löcher M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101162
Ausführung - Anschlusselement und Fassung
Werkstoff - Keramik
Farbe - weiß
Fassung - GX5,3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364011639
Sonepar Artikelnummer
120330788
Hersteller Artikelnummer
101162
Hersteller Typ
101162
Hersteller Artikel Nr.:
101162
Ausführung:
Anschlusselement und Fassung
Werkstoff:
Keramik
Farbe:
weiß
Fassung:
GX5,3
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.008 kg


