HOUBEN - Fassung,R7s,Aluminium 250V/10A/T300,PTFE-Leitung 350mm Durchgangslöcher M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109265
Ausführung - Schraubfassung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Fassung - R7s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019768055036
Sonepar Artikelnummer
120330828
Hersteller Artikelnummer
109265
Hersteller Typ
109265
Hersteller Artikel Nr.:
109265
Ausführung:
Schraubfassung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Fassung:
R7s
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.016 kg


