HOUBEN - Fassung,R7s,Keramik,beige 250V/8A/T350,PTFE Leitung,Länge 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100912
Ausführung - Steckfassung
Werkstoff - Keramik
Farbe - weiß
Fassung - R7s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019768054732
Sonepar Artikelnummer
120330784
Hersteller Artikelnummer
100912
Hersteller Typ
100912
Hersteller Artikel Nr.:
100912
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
Keramik
Farbe:
weiß
Fassung:
R7s
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.025 kg


