Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Flachstecker, isoliert, rot 0,5 - 1,5qmm, 2,8x0,8 VE 100, halogenfrei

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Flachstecker, isoliert, rot 0,5 - 1,5qmm, 2,8x0,8 VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700775

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768007752

Sonepar Artikelnummer

121095660

Hersteller Artikelnummer

700775

Hersteller Typ

FS1,5/2.8

Hersteller Artikel Nr.:

700775

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,8 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Für Decken-, als auch für abgehängte Montage, Leistung 28 Watt (entspr. ca. 1 x 58 Watt), Lichtstrom: 3600 Lumen, Nennspannung: 240 V AC., Lichtfarbe: 4000 K, hellweiß, Abstrahlwinkel: 120 Grad., Lebensdauer: ca. 40.000 Stunden, Farbwiedergabeindex: Ra > 80, Abmessungen: 1500 x 77 x 66 mm, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart: IP65, 3 Jahre Garantie