Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Flachstecker, isoliert, rot 0,5 - 1,5qmm, 6,3x0,8 VE 100, halogenfrei

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Flachstecker, isoliert, rot 0,5 - 1,5qmm, 6,3x0,8 VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700781

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768007813

Sonepar Artikelnummer

121095753

Hersteller Artikelnummer

700781

Hersteller Typ

FS1.5/6.3

Hersteller Artikel Nr.:

700781

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Flachstecker isoliert 6,3mm breit, für Leitungsquerschnitt 0,5-1,5mm², Breite Flachstecker: 2,8mm, Farbe: rot, Polyamid halogenfrei, Easy Entry für leichtes Einführen des Leiters.