Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Flachsteckhülsen, isoliert, gelb 4 - 6,0qmm, 6,3x0,8 VE 100, halogenfrei

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Flachsteckhülsen, isoliert, gelb 4 - 6,0qmm, 6,3x0,8 VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700753

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 2.5 .. 6 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768007530

Sonepar Artikelnummer

121094000

Hersteller Artikelnummer

700753

Hersteller Typ

FH6/6.3

Hersteller Artikel Nr.:

700753

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Nennquerschnitt:

2.5 .. 6 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.172 kg

FH 6/6,3 Flachsteckhülse isoliert, Leitungsquerschnitt: 2,5-6,0mm², Breite Flachstecker: 6,3mm, Farbe: gelb, Isolierstoff: Polyamid halogenfrei, Easy Entry für leichtes Einführen des Leiters