Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Flachsteckhülsen, isoliert, rot 0,5 - 1,5qmm, 2,8x0,5 VE 100, halogenfrei

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Flachsteckhülsen, isoliert, rot 0,5 - 1,5qmm, 2,8x0,5 VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700729

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768007295

Sonepar Artikelnummer

121094024

Hersteller Artikelnummer

700729

Hersteller Typ

FH1,5/2.8

Hersteller Artikel Nr.:

700729

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,5 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

FH 1,5/2,8 Flachsteckhülse isoliert, Leitungsquerschnitt: 0,5-1,5mm², Breite Flachstecker: 2,8mm, Farbe: rot, Isolierstoff: Polyamid halogenfrei, Easy Entry für leichtes Einführen des Leiters