Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Flachsteckhülsen, vollisoliert, blau 1,5 - 2,5qmm, 4,8x0,5 VE 100, halogenfrei

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Flachsteckhülsen, vollisoliert, blau 1,5 - 2,5qmm, 4,8x0,5 VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700767

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²

  • Isolation - vollisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768007677

Sonepar Artikelnummer

121093974

Hersteller Artikelnummer

700767

Hersteller Typ

FHV2,5/4.8

Hersteller Artikel Nr.:

700767

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,5 mm

Nennquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

FHV 2,5/4,8 Flachsteckhülse vollisoliert, Leitungsquerschnitt: 1,5-2,5mm², Breite Flachstecker: 4,8mm, Farbe: blau, Isolierstoff: Polyamid halogenfrei, Easy Entry für leichtes Einführen des Leiters