Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Illu-Fassung,E27,PBT,schwarz Deckel mit Einwegschrauben nur als VE 50 Stück

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Illu-Fassung,E27,PBT,schwarz Deckel mit Einwegschrauben nur als VE 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500680

  • Ausführung - Illuminationsfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364189512

Sonepar Artikelnummer

120330944

Hersteller Artikelnummer

500680

Hersteller Typ

500680

Hersteller Artikel Nr.:

500680

Ausführung:

Illuminationsfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.018 kg

E27-Illuminationsfassungen, Standard-Deckel mit Einwegschraube, Für Lampen max. 40 W, Material: PBT GF, schwarz, Nennwert: 4/250, Schneidkontakte für Illuminationsleitung H05RN H2-F 2X1,5, Nur mit Schutzdeckel zu verwenden. Gewicht: 17,5 g, Typ: 83297