Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Knotenkette,Edelstahl, Ø 2mm,Tragkraft ca. 40kg,K22 30m Bund,DIN 5686

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Knotenkette,Edelstahl, Ø 2mm,Tragkraft ca. 40kg,K22 30m Bund,DIN 5686

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 990295

  • Ausführung - Knotenkette

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768085330

Sonepar Artikelnummer

120331035

Hersteller Artikelnummer

990295

Hersteller Typ

990295

Hersteller Artikel Nr.:

990295

Ausführung:

Knotenkette

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Materialstärke:

2 mm

Breite des Glieds:

22 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

73158900

Bund 30m, DIN 5686