Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Knotenkette,Stahl,galv. verz. Ø 2,2mm,Tragkraft 50kg,K25 30m Bund,DIN 5686

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Knotenkette,Stahl,galv. verz. Ø 2,2mm,Tragkraft 50kg,K25 30m Bund,DIN 5686

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 990180

  • Ausführung - Knotenkette

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768039470

Sonepar Artikelnummer

120331029

Hersteller Artikelnummer

990180

Hersteller Typ

990180

Hersteller Artikel Nr.:

990180

Ausführung:

Knotenkette

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

2.2 mm

Bruchlast:

2100 N

Breite des Glieds:

10 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

73158900

Knotenketten. Material: Stahl, galvanisch verzinkt. Bund 30 m