HOUBEN - Knotenkette,Stahl,galv. verz. Ø 2,5mm,Tragkraft ca. 70kg,K27 30m Bund,DIN 5686

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 990181
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768039487
Sonepar Artikelnummer
120331030
Hersteller Artikelnummer
990181
Hersteller Typ
990181
Hersteller Artikel Nr.:
990181
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Bruchlast:
2800 N
Breite des Glieds:
11 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73158900


