HOUBEN - Knotenkette,Stahl,galv. verz. Ø 2,8mm,Tragkraft ca. 90kg,K30 30m Bund,DIN 5686

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 990182
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768039494
Sonepar Artikelnummer
120331031
Hersteller Artikelnummer
990182
Hersteller Typ
990182
Hersteller Artikel Nr.:
990182
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
2.8 mm
Bruchlast:
3250 N
Breite des Glieds:
12.5 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73158900


