HOUBEN - Kondensator,Kunststoff,weiß Typ A,Kapazität 18,0 µF,250V,50/60Hz Typ 41000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500315
Kapazität - 18 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 35 mm
Länge - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364111834
Sonepar Artikelnummer
120334039
Hersteller Artikelnummer
500315
Hersteller Typ
500315
Hersteller Artikel Nr.:
500315
Kapazität:
18 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
35 mm
Länge:
94 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Breite:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
0.055 kg


