HOUBEN - Kondensator,Kunststoff,weiß Typ A,Kapazität 2,5 µF,250V,50/60Hz Typ 40931

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 571653
Kapazität - 2.5 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 30 mm
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732494949
Sonepar Artikelnummer
121117025
Hersteller Artikelnummer
571653
Hersteller Typ
571653
Hersteller Artikel Nr.:
571653
Kapazität:
2.5 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
30 mm
Länge:
55 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.026 kg


