HOUBEN - Kondensator mit FPU-Schutz,Alu 12µF 250V, mit Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536383
Kapazität - 12 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 30 mm
Länge - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918235
Sonepar Artikelnummer
120334055
Hersteller Artikelnummer
536383
Hersteller Typ
536383
Hersteller Artikel Nr.:
536383
Kapazität:
12 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
30 mm
Länge:
78 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.095 kg


